Beli jenis mata obeng di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JONNESWAY Screwdriver Full Star Set (Obeng)atribut:
- Set Contents: 8pcs Slotted Screwdriver 3x50 (1/8x2inch), 5.5x75 (3/16x3inch), 3x150 (1/8x6inxh), 6.5x38 (1/4x1-1/2inch), 5.5x200 (3/16x8inch), 8x150 (5/16x6inch), 8x150 (5/16x6inch), 5.5x125 (3/16x5inch), 6.5x100 (1/4x4inch). 8pcs Phillips Screwdriver (PH1x38 (1-1/2inch), PH0x60 (2-3/8inxh), PH1x150 (6inch), PH2x38 (1-1/2inch), PH2x150 (6inch), PH1x80 (3-1/8inch)
- TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Minus (-) TPR
- TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- TEKIRO Screwdriver Slotted In Line (Obeng)Deskripsi:Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Type: Slotted (-)
- TEKIRO Screwdriver Phillips In Line (Obeng)Deskripsi:Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (+)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome VanadiumDimensi : 106mm 20mm 14mmatribut:
- Type: Philips (+)
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Min - Kuning [5x75 mm] merupakan obeng min berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Berfungsi untuk memasang atau membuka baut pada kendaraan atau peralatan elektronik. Obeng ini dirancang dengan handle karet sehingga nyaman saat dipegang. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas tangan Anda di rumahHandle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 75mm 22mmatribut:
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus)Deskripsi:Tekiro TPR Go Thru Dengan Ukuran (-) 5x75 MM memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah di gunakan.Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 76mm 30mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- BLACK+DECKER Cordless Screwdriver Lithium Ion in LineDeskripsi:Fitur - Obeng elektrik ini dilengkapi dengan ujung magnet sehingga mata bor tidak mudah jatuh - Tersedia lampu LED pada obeng elektrik untuk menerangi area kerja - Fitur Wire Stripper untuk mengupas kabel - Ergonomis dan anti slip karena dilengkapi dengan rubber pada handle (pegangan) obeng - Dilengkapi dengan 27 aksesoris yang sudah termasuk di dalam isi paket Spesifikasi - Daya : 4V - Jenis Baterai : Li-Ion - Tipe : Cordless (tanpa kabel, bisa di charge) - Kecepatan : 320 rpm - Torsi : Pengaturan torsi dengan 6 pilihan tingkatan hingga 5Nm Isi Paket 1 x 4V Li-ion Screwdriver 1 x Kabel USB 1 x Box Transparan 1 x Adaptor charger 1 x 8 precision screw bit 1 x (2) 50mm longer bit 1 x (16) 25mm screw bitsatribut:
- Power (V): 4
- Battery Type: Li-Ion
- Type: Cordless (tanpa kabel, bisa di charge)
- No Load Speed (rpm): 320
- monotaro Screwdriver Set (Obeng)atribut:
- Blade Edge With Magnet: Yes
- Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
- Surface Processing: Surface Matte Chrome Treatment
- Tip Shape: Minus (-) / Plus (+)
- Axis Material: Chrome Molybdenum
- Handle Material: Thermoplastic Elastomer
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Deskripsi:Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mmatribut:
- Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
- Material: Chrome Vanadium
- FACOM Screwdriver Modular Set (Obeng)atribut:
- Content Package: AN3X75, AN3.5X100, AN4X100, AN5.5X125, AWH6.5X150, AWH8X175, ANP1X100, ANP2X125
- Vessel Screwdriver Megadora Standard (Obeng)Deskripsi:No.900:Philips JAWSFIT tip that grips the screw and doesn't cause CAM-OUTA knurled shank keeps hands from slipping in fast turningFully hardened chrome vanadium steelNo.910:Precision type with 4mm or smaller diameter shankHigh precision black point tipNo.920:25mm long shank, ideal for working in cramped placesNo.930:Philips JAWSFIT tip that grip the screw and doesn't cause CAM-OUTTan-thru shank with large end capFully hardened chrome vanadium steelatribut:
- Shank type: Standard/General Type
- Width Handle: 34mm
- Width Shank: 6.4mm
Daftar Harga jenis mata obeng Terbaru March 2026
| JONNESWAY Screwdriver Anti Slip Grip (Obeng) | Rp879.900 |
| JONNESWAY Precision Screwdriver (Obeng Presisi) | Rp319.900 |
| JONNESWAY Screwdriver Full Star Set (Obeng) | Rp1.399.900 |
| TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng) | Rp25.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng) | Rp25.900 |
| TEKIRO Screwdriver Slotted In Line (Obeng) | Rp19.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips In Line (Obeng) | Rp19.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng) | Rp27.900 |
| TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng) | Rp27.900 |
| TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus) | Rp41.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101005028-1.jpg)
/P101005069-1.jpg)
/1iP101005054-3.jpg)
/5sP102265208-4.jpg)
/aiP101000378-4.jpg)
/55P102265185-6.jpg)
/acP101000372-8.jpg)
/aeP101000374-4.jpg)
/nnP102267851-11.jpg)
/alP101000381-5.jpg)

/41P101000145-5.jpg)
/P101005055-1.jpg)
/P102113370-1.jpg)


/qqP101003962-2.jpg)
/P101520018-1.jpg)
/cqP102039458-3.jpg)